Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, PG16, 30 mm, hellgrau, 90714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PG16, 30 mm, hellgrau, 90714
Gegenmutter, PG16, 30 mm, hellgrau, 90714
Artikel-Nr.:
     4502-93F7314
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90714
EAN/GTIN:
     4060892371226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg16 polyamid
gegenmutter
Kontermutter, 90714, HELUKABEL Die Kontermutter 90714 ist aus Polyamid (PA) 6 gefertigt, mit Bund. Sie hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert. Features * Halogenfrei * Phosphorfrei * Silikonfrei * Kadmiumfrei Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automatisierungstechnik * Fahrzeug - und Schiffsbau * Installationstechnik * Schaltschrankbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontermutter
Farbe:
hellgrau
Gewindegröße:
PG16
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
30 mm
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg16, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,162*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,177*
1 Tag
180
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,227*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 249,47*
€ 299,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.