Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, PG48, 70 mm, dunkelgrau, 94259


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PG48, 70 mm, dunkelgrau, 94259
Gegenmutter, PG48, 70 mm, dunkelgrau, 94259
Artikel-Nr.:
     4502-93F7323
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94259
EAN/GTIN:
     4060892371370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Kontermutter, 94259, HELUKABEL Die Kontermutter 94259 ist aus Polyamid (PA) 6 gefertigt, mit Bund. Sie hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert. Features * Halogenfrei * Phosphorfrei * Silikonfrei * Kadmiumfrei Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automatisierungstechnik * Fahrzeug - und Schiffsbau * Installationstechnik * Schaltschrankbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontermutter
Farbe:
dunkelgrau
Gewindegröße:
PG48
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
70 mm
Gewicht:
0.0169 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,69*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,78*
1 Tag
43
2
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,92*
8 Tage
43
5
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 2,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.