Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 10 kΩ, 0.08 W, ±2 %, 15 Widerstände, 4816P-T02-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 10 kΩ, 0.08 W, ±2 %, 15 Widerstände, 4816P-T02-103
Widerstandsnetzwerk, SOIC-16, 10 kΩ, 0.08 W, ±2 %, 15 Widerstände, 4816P-T02-103
Artikel-Nr.:
     4502-94E335
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-T02-103LF
EAN/GTIN:
     4099879762115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
SMD-Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4800P. Dickfilm, mittlere Gehäusegröße (5,59 mm), Standard E.I.A/SOGN-2002, mit miteinander verbundenen Widerständen (gleichen Wertes) und einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 15 Widerständen (16polig) Typ 4816P-002.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
15
Breite:
7.62 mm
Gehäuse:
SOIC-16
Höhe:
2.03 mm
Länge:
11.18 mm
Leistung:
0.08 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,66*
1 Tag
1805
1
€ 14,99*
ab € 0,592*
€ 2,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.