Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-2V, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 4,4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-2V, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 4,4
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-2V, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 4,4
Artikel-Nr.:
     4502-94F1000
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7270-10022
EAN/GTIN:
     4099891184346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7270-10022, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litze mit verstärkter Zweischichtisolierung für höchste Sicherheit. Schäden an der äußeren Isolationsschicht sind durch die unterschiedliche Farbe der darunter liegenden Schicht leichter zu erkennen. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei höchsten Sicherheitsanforderungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Außendurchmesser:
4.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
rot
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
6 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 90 °C
Gewicht:
0.042 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,825*
€ 2,275*
100
Frei Haus
ab € 1,825*
€ 2,275*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.