Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-HV, 2,5 mm², AWG 14,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-HV, 2,5 mm², AWG 14,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-HV, 2,5 mm², AWG 14,
Artikel-Nr.:
     4502-94F1014
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7639-10022
EAN/GTIN:
     4099891184483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7639-10022, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, verstärkt isolierte Litzenleitung. Feinstdrähtige Cu-Litze, blankweich, kurzschlagverseilt. Features * Silicon-Isolierung * Halogenfrei Anwendungen * Flexible Hochspannungsverdrahtungen * Handgehaltene Prüfleitungen bei Hochspannungsprüfungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
30 kV
Prüfspannung:
60 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg14 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Hochspannungskabel, Hochspannungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,36*
€ 30,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,17*
€ 29,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,82*
€ 28,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,17*
€ 25,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,35*
€ 24,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,34*
€ 23,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,38*
€ 21,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 17,47*
€ 20,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,44*
€ 17,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.