Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,5 mm², AWG 20,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,5 mm², AWG 20,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,5 mm², AWG 20,
Artikel-Nr.:
     4502-94F1024
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7605-10022
EAN/GTIN:
     4099891184582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7605-10022, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
256 x 0,05 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg20 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.