Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,75 mm², AWG 20,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,75 mm², AWG 20,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,75 mm², AWG 20,
Artikel-Nr.:
     4502-94F1040
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7606-10025
EAN/GTIN:
     4099891184742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7606-10025, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
385 x 0,05 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 20 grün, litze, litze grün, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.