Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 1,0 mm², AWG 18,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 1,0 mm², AWG 18,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 1,0 mm², AWG 18,
Artikel-Nr.:
     4502-94F1053
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7607-10025
EAN/GTIN:
     4099891184865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7607-10025, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
511 x 0,05 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 5,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,3584*
€ 5,2622*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.