Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,0 mm², rot, Auß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,0 mm², rot, Auß
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,0 mm², rot, Auß
Artikel-Nr.:
     4502-94F1065
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7609-10022
EAN/GTIN:
     4099891184988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7609-10022, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.9 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
525 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.