Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,5 mm², AWG 13,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,5 mm², AWG 13,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,5 mm², AWG 13,
Artikel-Nr.:
     4502-94F1071
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7610-10022
EAN/GTIN:
     4099891185046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7610-10022, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
4.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 13
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,8006*
€ 5,9206*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 8,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.