Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,5 mm², AWG 14,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,5 mm², AWG 14,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 2,5 mm², AWG 14,
Artikel-Nr.:
     4502-94F1074
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7610-10025
EAN/GTIN:
     4099891185077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7610-10025, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
4.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, litze awg14, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.