Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 0,15 mm², grün, Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 0,15 mm², grün, Au
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 0,15 mm², grün, Au
Artikel-Nr.:
     4502-94F1082
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7550-10025
EAN/GTIN:
     4099891185145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7550-10025, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
1.1 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
39 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,15 mm²
Nennspannung:
150 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.