Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 2,5 mm², AWG 14, r
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-94F1095
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
61.7537-10022
EAN/GTIN:
4099891185275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7537-10022, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitungen und verzinnten Drähtchen für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis max. 150 °C. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
litze awg14 rot
,
litze
,
litze rot
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
,
Silikonkabel
,
Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen