Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 10 x 0,5 mm², geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 10 x 0,5 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYCY 10 x 0,5 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 10X0,50 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891261672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt Typ LiYCY. Mit farbig isolierten Adern, in Lagen verseilt ohne Farbwiederholung nach DIN 47100 Mit Querschnitt 0,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.7 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 10x0,5mm², alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 800 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,83*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,09*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.