Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,7
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,7
Artikel-Nr.:
     4502-94F1124
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7003-10025
EAN/GTIN:
     4099891185558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7003-10025, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
66 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 24 grün, litze, litze awg24, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.