Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 4,0 mm², AWG 12, rot, Außen-Ø 6 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-94F1153
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
60.7034-10022
EAN/GTIN:
4099891185848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7034-10022, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit. Beschädigungen der äußeren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar. Anwendungen * Fertigung von Messleitungen * Externe Verdrahtung beweglicher Elemente
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
1036 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
litze awg12 rot
,
litze
,
litze rot
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen