Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliVolt-2V, 0,5 mm², rot, Außen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliVolt-2V, 0,5 mm², rot, Außen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliVolt-2V, 0,5 mm², rot, Außen
Artikel-Nr.:
     4502-94F1161
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7662-10022
EAN/GTIN:
     4099891600495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Isolierte Litzen, 61.7662-10022, Stäubli Electrical Connectors Die 61.7662-10022 ist eine superflexible Litze mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur, außen farbig). Beschädigungen der äußeren Isolationsschicht sind durch die unterschiedliche Farbe der darunter liegenden Schicht leichter zu erkennen. Dieses Produkt mit verzinnten Drahtlitzen ist für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis 150 °C geeignet. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen für höchste Sicherheitsanforderungen und hohe thermische Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.7 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
256 x 0,05 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
1.5 kV
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.