Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 2 x 0,25 mm², geschirmt, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 2 x 0,25 mm², geschirmt, transparent
PVC Steuerleitung LiYCY 2 x 0,25 mm², geschirmt, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-94F323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 02X0,25 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891262198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC Steuerleitung geschirmt LiYCY 2 x 0,25 mm², transparent
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
4.3 mm
Farbe:
transparent
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 2x0,25 mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9443* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,67*
€ 160,2573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,62*
€ 149,4878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,64*
€ 144,7516
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 112,00*
€ 133,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,97*
€ 130,8643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,43*
€ 112,3717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.