Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 3 x 0,34 mm², geschirmt, grau, LIYCY 03X0,34 GRAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 3 x 0,34 mm², geschirmt, grau, LIYCY 03X0,34 GRAU
PVC Steuerleitung LiYCY 3 x 0,34 mm², geschirmt, grau, LIYCY 03X0,34 GRAU
Artikel-Nr.:
     4502-94F332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 03X0,34 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891262396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt Typ LiYCY. Mit farbig isolierten Adern, in Lagen verseilt ohne Farbwiederholung nach DIN 47100 Mit Querschnitt 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.39 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3x0,34mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,89*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.