Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 4 x 0,34 mm², geschirmt, grau, LIYCY 04X0,34 GRAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 4 x 0,34 mm², geschirmt, grau, LIYCY 04X0,34 GRAU
PVC Steuerleitung LiYCY 4 x 0,34 mm², geschirmt, grau, LIYCY 04X0,34 GRAU
Artikel-Nr.:
     4502-94F334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 04X0,34 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891262402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt Typ LiYCY. Mit farbig isolierten Adern, in Lagen verseilt ohne Farbwiederholung nach DIN 47100 Mit Querschnitt 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 4x0,34mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 800 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,68*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,97*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.