Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 12-polig, RM 0.635 mm, 0,06 mm², AWG 30, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 12-polig, RM 0.635 mm, 0,06 mm², AWG 30, PVC, grau
Flachbandleitung, 12-polig, RM 0.635 mm, 0,06 mm², AWG 30, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FBL 12P AWG30 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891234966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 12pol
bandkabel
Flachbandleitung, 12-polig, Raster 0,635 mm grau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Flachbandleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Breite:
7.65 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Höhe:
0.66 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,06 mm²
Nennspannung:
150 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Rastermaß:
0.635 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.