Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², rot (schwarze Adermarkierung)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², rot (schwarze Adermarkierung)
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², rot (schwarze Adermarkierung)
Artikel-Nr.:
     4502-94F512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 02X1,5 RT/SW
EAN/GTIN:
     4099891268282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 1,5 mm² Außenmaß 2,6 x 5,4 mm. Litzenaufbau: 30 x 0,25 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
2.6 mm
Breite:
5.4 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 1,5 mm²
Markierung:
Ja
Schirmung:
ungeschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.