Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 2,5 mm², rot (schwarze Adermarkierung)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 2,5 mm², rot (schwarze Adermarkierung)
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 2,5 mm², rot (schwarze Adermarkierung)
Artikel-Nr.:
     4502-94F526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 02X2,5 RT/SW
EAN/GTIN:
     4099891268305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 2,5 mm² Außenmaß 3,5 x 7,4 mm. Litzenaufbau: 50 x 0,25 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
3.5 mm
Breite:
7.4 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 2,5 mm²
Markierung:
Ja
Schirmung:
ungeschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.