Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², transparent
PVC Lautsprecher-Leitung, 2 x 1,5 mm², transparent
Artikel-Nr.:
     4502-94F530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HOCHFL. LSL 2X1,50 TRANS.
EAN/GTIN:
     4099891268329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...
Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL-HL. Cu-Litze, blank, mit Adernmarkierung, in höchstflexibler Ausführung; Mantel: PVC. Typ: 2150, 2 x 1,5 mm², transparent
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
3.2 mm
Breite:
6.6 mm
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 1,5 mm²
Nennspannung:
50 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.49 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 800 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.