Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel, 2 x 1,5 mm², transparent,PVC, LSL 2X1,5 TRANSPARENT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel, 2 x 1,5 mm², transparent,PVC, LSL 2X1,5 TRANSPARENT
Lautsprecherkabel, 2 x 1,5 mm², transparent,PVC, LSL 2X1,5 TRANSPARENT
Lautsprecherkabel, 2 x 1,5 mm², transparent,PVC, LSL 2X1,5 TRANSPARENT
Artikel-Nr.:
     4502-94F565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 2X1,5 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891268367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...
Lautsprecherleitung, LSL 2X1,5 TRANSPARENT Lautsprecherleitungen verbinden Verstärker und Lautsprecherboxen. Diese Leitungen sind trittfest. Der Querschnitt sollte möglichst groß gewählt werden, um einerseits auch hohe Leistungen verlustarm übertragen zu können und andererseits, um die im Lautsprecher entstehende Gegen-EMK über den Innenwiderstand des Verstärkers zu bedämpfen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Farbe:
transparent
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
50 V
Prüfspannung:
75 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,28*
€ 230,0032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,45*
€ 223,0655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,73*
€ 215,0687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,25*
€ 197,8375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,18*
€ 178,7142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.