Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,75 mm², rot (schwarze Adermarkierung)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,75 mm², rot (schwarze Adermarkierung)
Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,75 mm², rot (schwarze Adermarkierung)
Artikel-Nr.:
     4502-94F709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 2X0,75 ROT/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891268466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,75 mm² Außenmaß 2,3 x 5,0 mm. Litzenaufbau: 24 x 0,195 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
2.3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 0,75 mm²
Markierung:
Ja
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.