Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H05VV-F 3 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H05VV-F 3 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, weiß
PVC Schlauchleitung H05VV-F 3 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-94F760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 3G1,00 WEISS
EAN/GTIN:
     4099891262853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1,0
schlauchleitung
Runde Netzleitungen Typ H05VV-F. Cu-Litze, blank, für mittlere mechanische Beanspruchung Querschnitt 3 x 1,0 mm² Außendurchmesser 7,0 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-11
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.71 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f3g 2.5, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,91*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,15*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,18*
Zubehör
Knipex
13 62 180
ab € 29,16*
Zubehör
Knipex
13 66 180
ab € 33,13*
Zubehör
Knipex
13 81 200
ab € 28,92*
Zubehör
Knipex
13 82 200
ab € 29,20*
Zubehör
Knipex
13 86 200
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.