Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H05VV-F 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H05VV-F 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, weiß
PVC Schlauchleitung H05VV-F 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-94F7604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 4G0,75 WEISS
EAN/GTIN:
     4099891262884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 4g0,75
schlauchleitung
Runde Netzleitungen Typ H05VV-F. Cu-Litze, blank, für mittlere mechanische Beanspruchung Querschnitt 4 x 0,75 mm² Außendurchmesser 7,7 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
7.1 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-11
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.81 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f4g 0,75, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8951* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,09*
€ 180,9871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,36*
€ 175,3584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,19*
€ 146,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,52*
€ 121,9988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,51*
€ 106,5169
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,92*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,28*
Zubehör
Knipex
13 62 180
ab € 29,62*
Zubehör
Knipex
13 66 180
ab € 33,06*
Zubehör
Knipex
13 81 200
ab € 28,88*
Zubehör
Knipex
13 82 200
ab € 29,38*
Zubehör
Knipex
13 86 200
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.