Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H05VV-F 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz, H05VV-F 4G0,75 S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H05VV-F 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz, H05VV-F 4G0,75 S
PVC Schlauchleitung H05VV-F 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz, H05VV-F 4G0,75 S
Artikel-Nr.:
     4502-94F7606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 4G0,75 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891262907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung
Runde Netzleitungen Typ H05VV-F. Cu-Litze, blank, für mittlere mechanische Beanspruchung Querschnitt 4 x 0,75 mm² Außendurchmesser 7,7 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
7.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-11
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.794 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,77*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,11*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,37*
Zubehör
Knipex
13 62 180
ab € 29,70*
Zubehör
Knipex
13 66 180
ab € 33,06*
Zubehör
Knipex
13 81 200
ab € 28,95*
Zubehör
Knipex
13 82 200
ab € 29,21*
Zubehör
Knipex
13 86 200
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.