Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, weiß
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-94F7616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 5G1,00 WEISS
EAN/GTIN:
     4099891262969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 5g1 br
schlauchleitung
Runde Netzleitungen Typ H05VV-F. Cu-Litze, blank, für mittlere mechanische Beanspruchung Querschnitt 5 x 1,0 mm² Außendurchmesser 8,6 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-11
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5x2,5 h05vv-f, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.