Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H05VV-F 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz, H05VV-F 3G2,50 SC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H05VV-F 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz, H05VV-F 3G2,50 SC
PVC Schlauchleitung H05VV-F 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz, H05VV-F 3G2,50 SC
Artikel-Nr.:
     4502-94F7626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 3G2,50 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891263041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g2,5
schlauchleitung
Runde Netzleitungen Typ H05VV-F. Cu-Litze, blank, für mittlere mechanische Beanspruchung Querschnitt 3 x 2,5 mm² Außendurchmesser 10,1 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-11
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.57 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f3g 2.5, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.