| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-94F766 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H05VV-F 3G1,50 GRAU EAN/GTIN: 4099891263102 |
| | |
|
| | |
| Runde Netzleitungen Typ H05VV-F. Cu-Litze, blank, für mittlere mechanische Beanspruchung Querschnitt 3 x 1,5 mm² Außendurchmesser 8,3 mm. Weitere Informationen: | | Aderisolationsmaterial: | PVC | Adernfarbe: | VDE 0293-308 | Anzahl der Adern: | 3 | Ausführung: | Schlauchleitung | Außendurchmesser: | 8 mm | Farbe: | grau | Halogenfrei: | Nein | Leiterklasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leitermaterial: | Kupfer, blank | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Material: | PVC | Nennspannung: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Norm: | EN 50525-2-11 | Prüfspannung: | 2 kV | Schirmung: | ungeschirmt | Schleppkettentauglich: | Nein | Schutzleiter vorhanden: | Ja | Temperaturbereich (bewegt): | -5 °C bis 70 °C | Temperaturbereich (unbewegt): | -40 °C bis 70 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.92 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h05vv-f3g 2.5, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung |
| | |
| |