Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, weiß, H05VV-F 5G1,50 WEISS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, weiß, H05VV-F 5G1,50 WEISS
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, weiß, H05VV-F 5G1,50 WEISS
Artikel-Nr.:
     4502-94F770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 5G1,50 WEISS
EAN/GTIN:
     4099891263119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 5g1,5
schlauchleitung
Runde Netzleitungen Typ H05VV-F. Cu-Litze, blank, für mittlere mechanische Beanspruchung Querschnitt 5 x 1,5 mm² Außendurchmesser 10,5 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
10 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-11
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.58 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5x2,5 h05vv-f, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6274* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,75*
€ 266,2625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,37*
€ 261,0503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,07*
€ 232,1333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,68*
€ 215,0092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,74*
€ 193,6606
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.