Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 5G1,50 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891263140
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 5g1,5
schlauchleitung
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5G1,5 mm² grau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
10 mm
Farbe:
grau
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5x2,5 h05vv-f, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,10*
€ 266,679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,99*
€ 261,7881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,21*
€ 215,6399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,07*
€ 178,5833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,94*
€ 160,5786
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.