Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Schlauchleitung H05VV-F 5 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-94F776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 5G2,50 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891263157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 5g2,5
schlauchleitung
Runde Netzleitungen Typ H05VV-F. Cu-Litze, blank, für mittlere mechanische Beanspruchung Querschnitt 5 x 2,5 mm² Außendurchmesser 12,4 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
12 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-11
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5x2,5 h05vv-f, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.