Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 0,75 mm², AWG 20,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 0,75 mm², AWG 20,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-E, 0,75 mm², AWG 20,
Artikel-Nr.:
     4502-94F8228
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7553-10022
EAN/GTIN:
     4099891186364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7553-10022, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0147 kg
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
196 x 0,07 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,34*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,36*
1 Tag
46
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,50*
8 Tage
46
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,64*
€ 21,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,16*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.