Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 1,0 mm², AWG 18, rot, Auße


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 1,0 mm², AWG 18, rot, Auße
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 1,0 mm², AWG 18, rot, Auße
Artikel-Nr.:
     4502-94F826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIFF 1,00 RT HOCHFLEX.
EAN/GTIN:
     4099891186555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit Silikon-Isolation Typ SiFF. Querschnitt 1,0 mm² Außendurchmesser 3,7 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
32 x 0,2 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg18 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.