Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 1,5 mm², AWG 16, rot, Auße


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 1,5 mm², AWG 16, rot, Auße
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 1,5 mm², AWG 16, rot, Auße
Artikel-Nr.:
     4502-94F831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIFF 1,50 RT HOCHFLEX.
EAN/GTIN:
     4099891186937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit Silikon-Isolation Typ SiFF. Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 4,0 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
30 x 0,25 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 16 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.