Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 2,5 mm², AWG 14, rot, Auße


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 2,5 mm², AWG 14, rot, Auße
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiFF, 2,5 mm², AWG 14, rot, Auße
Artikel-Nr.:
     4502-94F837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIFF 2,50 RT HOCHFLEX.
EAN/GTIN:
     4099891187002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit Silikon-Isolation Typ SiFF. Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 4,4 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
4.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg14 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.