Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 16 mm², AWG 6, rot, Außen-Ø 7,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 16 mm², AWG 6, rot, Außen-Ø 7,4 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 16 mm², AWG 6, rot, Außen-Ø 7,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F9006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 16/7,4 RT
EAN/GTIN:
     4099891187446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzendraht, H07V-K 16/7,4 RT, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 16 mm², Außen-Ø 7,4 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
7.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k 16 qmm rot, h07v-k 16qmm, h07v-k, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.