Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 4,0 mm², AWG 12, rot,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 4,0 mm², AWG 12, rot,
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 4,0 mm², AWG 12, rot,
Artikel-Nr.:
     4502-94F932
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7611-10022
EAN/GTIN:
     4099891187682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzendraht, 61.7611-10022, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Feinstdrähtige Cu-Litze. Anwendungen * Stromzuführungen und Erdleitung * Anlagen- und Akkumulatorenbau * Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
5.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
1036 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, anschlussleitung 10m, anschlussleitung, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 11,24*
2 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 108,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,24*
€ 13,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,12*
€ 13,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,24*
€ 8,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.