Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-HV, 2,5 mm², AWG 14,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-HV, 2,5 mm², AWG 14,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-HV, 2,5 mm², AWG 14,
Artikel-Nr.:
     4502-94F9383
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7634-10022
EAN/GTIN:
     4099891187774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Lieferung als 100-m-Spule, Litzendraht, 61.7634-10022, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, verstärkt isolierte Litzenleitung. Feinstdrähtige Cu-Litze, blankweich, kurzschlagverseilt. Features * Silicon-Isolierung * Halogenfrei Anwendungen * Flexible Hochspannungsverdrahtungen * Handgehaltene Prüfleitungen bei Hochspannungsprüfungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
6.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
6.3 kV
Prüfspannung:
25 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg14 rot, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Hochspannungskabel, Hochspannungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,69*
€ 18,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,54*
€ 18,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,92*
€ 17,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,05*
€ 15,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,62*
€ 15,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,99*
€ 14,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,40*
€ 13,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,83*
€ 12,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.