Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 10 mm², AWG 8, rot, A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 10 mm², AWG 8, rot, A
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiliStrom, 10 mm², AWG 8, rot, A
Artikel-Nr.:
     4502-94F943
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7613-10022
EAN/GTIN:
     4099891188009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7613-10022, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Feinstdrähtige Cu-Litze. Anwendungen * Stromzuführungen und Erdleitung * Anlagen- und Akkumulatorenbau * Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
2556 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.169 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,65*
€ 26,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,43*
€ 26,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,34*
€ 25,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,97*
€ 21,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,21*
€ 20,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,66*
€ 18,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,48*
€ 17,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 13,31*
€ 15,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,99*
€ 13,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.