Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 2,6 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 2,6 mm
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 2,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-U 1,00/2,4 GE
EAN/GTIN:
     4099891188955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-U
Schaltdraht
schaltdraht gelb
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Verdrahtungsleitungen Typ H05V-U. Für geschützte Verlegung in Geräten und in Leuchten
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.4477 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 1mm², Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 35,78*
€ 42,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.