Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, grün/gelb, Außen-Ø 2,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, grün/gelb, Außen-Ø 2,6 mm
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, grün/gelb, Außen-Ø 2,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-U 1,00/2,4 GN/GE
EAN/GTIN:
     4099891188986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-U
Schaltdraht
schaltdraht grün/gelb
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Verdrahtungsleitungen Typ H05V-U. Für geschützte Verlegung in Geräten und in Leuchten
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.41284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 1mm², Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,11*
€ 50,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,99*
€ 42,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,92*
€ 40,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.