Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 6,0 mm², AWG 10, blau, Außen-Ø 4,3 mm, FLRY-B 6,0 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 6,0 mm², AWG 10, blau, Außen-Ø 4,3 mm, FLRY-B 6,0 B
PVC-Fahrzeugleitung, FLRY-B, 6,0 mm², AWG 10, blau, Außen-Ø 4,3 mm, FLRY-B 6,0 B
Artikel-Nr.:
     4502-95F1052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-B 6,0 BL
EAN/GTIN:
     4099891189501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 72551-6, Isolation: PVC-P, Prüfspannung: 1,0 kVeff, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C. Querschnitt 6,0 mm² Außendurchmesser 4,3 mm. Leiteraufbau: 84 x 0,295 mm, Leiterwiderstand (bei +20 °C): 3,14 mOhm/m. Typ: blau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
84 x 0,31 mm
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Prüfspannung:
1 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung, Kfz-Litze, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,21*
€ 228,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,16*
€ 223,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,49*
€ 201,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,43*
€ 183,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 146,71*
€ 174,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 139,39*
€ 165,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,91*
€ 148,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.