Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Steuerleitung H05RR-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, H05RR-F 5G1,50 SC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Steuerleitung H05RR-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, H05RR-F 5G1,50 SC
Gummi Steuerleitung H05RR-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, H05RR-F 5G1,50 SC
Artikel-Nr.:
     4502-95F184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F 5G1,50 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891263232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05RR-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Gummi-Schlauchleitungen Typ H05RR-F. Mit Gummimantel
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
11 mm
Farbe:
schwarz
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1658 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm², schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel, Leitung, Handgeräteleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.