Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Schlauchleitung H07BQ-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, orange, H07BQ-F3G1,5 ORANG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Schlauchleitung H07BQ-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, orange, H07BQ-F3G1,5 ORANG
PUR Schlauchleitung H07BQ-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, orange, H07BQ-F3G1,5 ORANG
Artikel-Nr.:
     4502-95F190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07BQ-F3G1,5 ORANGE
EAN/GTIN:
     4099891263256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Schlauchleitung
PUR-Schlauchleitungen Typ H07BQ-F. Silikonfrei, mikrobenfest, erhöhte Abrieb- und Schnittfestigkeit, beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel etc.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
8 mm
Farbe:
orange
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 3x1, schlauchleitung, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Handgeräteleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.