Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Steuerleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Steuerleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Gummi Steuerleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-95F200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 3G1,50 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891263294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schaltleitung
Gummi-Schlauchleitungen Typ H07RN-F. Zur Anwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, abtriebfest, flammwidrig und ölbeständig. Mantel aus Gummi-Mischung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
11 mm
Farbe:
schwarz
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.51 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 800 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.