Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Steuerleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummi Steuerleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Gummi Steuerleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-95F202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 5G1,50 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891263300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schaltleitung
Gummi-Schlauchleitungen Typ H07RN-F. Zur Anwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, abtriebfest, flammwidrig und ölbeständig. Mantel aus Gummi-Mischung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
14 mm
Farbe:
schwarz
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 342,00*
1 Packung enthält 100 Meter (€ 3,42* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.